Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2002F-06A

Équipement de contrôle du débit

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :AS2002F-06A
Rubix :0338-2259263
Fabricant :01454359
EAN :3618035546041
LIMITEUR DE DEBIT AS2002F-06A
Résumé technique
Type de raccordraccord instantané (one-touch), push-lock
Typecontrôleur de vitesse (régulateur de débit) à raccords instantanés, type en ligne
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT AS2002F-06A


L'utilisation des régulateurs de vitesse SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de fixation et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de vitesse permettent au corps de pivoter pour faciliter l'installation.
AS***2F-A, Limiteur de débit avec raccords instantanés, Modèle axial, Poussoir verrouillable

Points forts

•Contrôleur de tournevis à tête plate à vitesse réglable avec raccords à une seule touche
Le débit peut être ajusté à l’aide d’un tournevis à tête plate
Empêche toute opération manuelle accidentelle
Style coudé et contrôle des entrées et sorties de compteur
Différentes tailles de port à la fois en pouceset en millimètres

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord instantané (one-touch), push-lock
Typecontrôleur de vitesse (régulateur de débit) à raccords instantanés, type en ligne
Matièrepbt
Sérieas
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,60 HT
/ unité
24,72 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h