Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3002F-10A

Équipement de contrôle du débit

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :AS3002F-10A
Rubix :0338-2272256
Fabricant :01454362
EAN :3618035536592
LIMITEUR DE DEBIT AS3002F-10A
Résumé technique
Type de raccordraccord instantané one-touch (poussoir verrouillable push-lock)
Typerégulateur de débit pneumatique (contrôleur de vitesse) en ligne avec raccord instantané one-touch et poussoir verrouillable
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT AS3002F-10A


L'utilisation des régulateurs de vitesse SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de fixation et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de vitesse permettent au corps de pivoter pour faciliter l'installation.
AS***2F-A, Limiteur de débit avec raccords instantanés, Modèle axial, Poussoir verrouillable

Points forts

•Contrôleur de tournevis à tête plate à vitesse réglable avec raccords à une seule touche
Le débit peut être ajusté à l’aide d’un tournevis à tête plate
Empêche toute opération manuelle accidentelle
Style coudé et contrôle des entrées et sorties de compteur
Différentes tailles de port à la fois en pouceset en millimètres

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord instantané one-touch (poussoir verrouillable push-lock)
Typerégulateur de débit pneumatique (contrôleur de vitesse) en ligne avec raccord instantané one-touch et poussoir verrouillable
Matièrelaiton/pbt
Débit55200 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérieas
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,82 HT
/ unité
35,78 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h