Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS4201F-04-10SA

Limitateur de débit série AS1000/2000/3000/4000F-A

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :AS4201F-04-10SA
Rubix :0338-2197726
Fabricant :00992592
EAN :3618035532150
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGL/MANU/VERROU M1/2 CO TUBE 10
Résumé technique
Type de raccordgaz 1/8" mâle
Typelimitateur de débit série as1000/2000
Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGL/MANU/VERROU M1/2 CO TUBE 10


L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as###1f-#a

Points forts

Rotation de 360°. Poussoir verrouillable.

Applications

Convient aux tubes en polyuréthane et en nylon.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordgaz 1/8" mâle
Typelimitateur de débit série as1000/2000
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,94 HT
/ unité
39,53 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h