Mètre pliant Bahco WR2-MM, Longueur: 2 m | Largeur: 15 mm

Règle pliante en bois

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :WR2-MM
Rubix :0034-5332784
EAN :7314150220038
METRE BOIS 2M METRIQUE

Résumé technique

Matièrebois
Longueur2 m
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : METRE BOIS 2M METRIQUE


Le mètre pliant en bois Bahco est un instrument de mesure articulé destiné aux opérations de relevé linéaire en atelier comme sur chantier. Sa conception en sections facilite le transport tout en conservant une longueur utile de 2 m. Deux configurations d’échelle sont proposées selon les besoins de lecture.

Caractéristiques :
Le mètre pliant en bois Bahco repose sur une architecture en sections articulées qui permet un déploiement rapide et un repli compact. La fabrication en bouleau apporte une rigidité adaptée aux mesures linéaires répétées. Selon la référence, les graduations sont disponibles en métrique seul ou en double lecture métrique et pouces, ce qui facilite l’adaptation aux environnements de travail variés. La déclinaison en 10 ou 12 sections répond à des préférences d’ergonomie et de maniabilité distinctes.

Spécifications :
- Longueur totale : 2 m.
- Nombre de sections : 10 sections pour WR2 et WR2-MM, 12 sections pour WR2-12.
- Largeur : 17 mm (15 mm pour le WR2-MM).
- Masse : 110 g pour les modèles à 10 sections.
- Masse : 125 g pour le modèle à 12 sections.
- Matériau : bois de bouleau.
- Type de graduation : métrique et pouces pour WR2, métrique uniquement pour WR2-MM.

Normes :
- Directive 2014/32/EU, module B. Cette directive encadre les instruments de mesure et atteste de la conformité du produit aux exigences européennes applicables aux dispositifs de mesure légale.

Points forts

- Lecture adaptée aux environnements internationaux grâce au choix entre graduation métrique seule ou combinée métrique/pouces.
- Transport facilité par la conception pliante en sections articulées.
- Stabilité dimensionnelle assurée par l’utilisation du bois de bouleau.

Applications

Parfait pour des opérations de mesure linéaire dans des environnements industriels, mais aussi sur des chantiers du bâtiment et des travaux publics. Ce mètre en bois intervient lors des phases de traçage, de contrôle de longueurs et d’implantation, aussi bien en atelier qu’en extérieur. Les métiers de la construction, de la maintenance, de l’agencement et des travaux de second œuvre y trouvent un outil de mesure adapté.

Informations techniques


Attributs
Matièrebois
Longueur2 m
Largeur15 mm
Nombre d'éléments10
169,00 HT
/ 25 unités
202,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours