Mètre pliant Stanley 0-35-320, Longueur: 2 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Jaune
METRE PLIANT SYNTHET 2M 0-35-320 (UC6-UU60)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-35-320
Rubix :5511-5028045
EAN :3253560353209

Documents
Détails articles : METRE PLIANT SYNTHET 2M 0-35-320 (UC6-UU60)
Points forts
La fibre de verre est flexible, lavable et non conductrice d'électricité
Les charnières synthétiques à faible frottement garantissent que le ruban ne colle pas et dure plus longtemps
Les marques de mesure sur la surface non réfléchissante sont faciles à lire
Précision : classe III
Les charnières synthétiques à faible frottement garantissent que le ruban ne colle pas et dure plus longtemps
Les marques de mesure sur la surface non réfléchissante sont faciles à lire
Précision : classe III
Informations techniques
Attributs
| Matière | fibre de verre |
|---|---|
| Longueur | 2 m |
| Largeur | 15 mm |
| Type | mesure pliante |
| Nombre d'éléments | 10 |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,89 € HT
/ unité
45,47 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours