Mètre pliant Facom DELA.625.00, Longueur: 1 m | Largeur: 15 mm

Mètre pliant Duralumin Classe III 1 mètre - 5 branches

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DELA.625.00
Rubix :0139-5006488
EAN :3170332010118
METRE PLIANT 1M 5 BRANCHES - DELA.625.00 - (UC10)

Résumé technique

Matièreduralumine
Longueur1 m
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : METRE PLIANT 1M 5 BRANCHES - DELA.625.00 - (UC10)


Fabriqué en Duralumin, le mètre pliant DELA.625.00 de Facom est léger et robuste. C'est un format compact de 1 mètre à 5 branches et il est marqué en millimètres sur le recto et le verso.

Caractéristiques :
Le mètre pliant DELA.625.00 est réalisé en Duralumin, un alliage d'aluminium, de cuivre, de magnésium et de manganèse, reconnu pour sa résistance mécanique et sa faible masse. Les 5 branches s'articulent grâce à des ressorts en laiton, un matériau choisi pour sa durabilité et sa résistance à la corrosion. La surface satinée limite les reflets et facilite la lecture des graduations, même en extérieur. La gravure chimique profonde assure un marquage durable, résistant à l'usure et aux frottements répétés. Le double marquage en millimètres, recto-verso, permet une utilisation sans contrainte de sens, quelle que soit la position de travail.

Spécifications :
- Longueur totale : 1 m
- Nombre de branches : 5
- Largeur des branches : 15 mm
- Poids : 92 g
- Matériau principal : Duralumin
- Matériau des ressorts : laiton
- Classe de précision : III.
- Finition : surface satinée
- Marquage : millimétrique, recto-verso, par gravure chimique profonde
- Référence : DELA.625.00

Normes :
- MID 2014/32/EU : directive européenne sur les instruments de mesure, attestant la conformité métrologique du mètre pliant pour une utilisation dans des contextes réglementés ou soumis à vérification.

Points forts

- Gravure chimique profonde préservant la lisibilité des graduations sur la durée.
- Double marquage de chaque côté réduisant les erreurs de lecture et accélérant le relevé des mesures.
- Ressorts en laiton assurant une tenue fiable des articulations et limitant le risque de déformation prématurée.
- Compact et léger, facile à transporter et à glisser dans une poche de vêtement de travail.

Applications

Trouve sa place dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de la menuiserie, de la plomberie et de la maintenance industrielle. Facilite sur les chantiers les relevés de cotes rapides lors de la pose de cloisons, de menuiseries ou de réseaux de fluides. Sert au contrôle dimensionnel en atelier de pièces ou d'assemblages lors d'opérations de montage et d'ajustement. Également adapté grâce à sa conformité à la directive MID, aux contextes où la traçabilité métrologique est requise, comme dans certains environnements de production ou de contrôle qualité.

Informations techniques


Attributs
Matièreduralumine
Longueur1 m
Largeur15 mm
Typepliant
Nombre d'éléments5
14,88 € HT
/ unité
17,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h