Mètre pliant Stanley 0-35-458, Longueur: 2 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Jaune
MESURE PLIANTE 2M X 17MM (UC10/UU50)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-35-458
Rubix :5511-5263141
EAN :3253560354589

Documents
Détails articles : MESURE PLIANTE 2M X 17MM (UC10/UU50)
Points forts
Finition multicouche
Couche supérieure résistante aux intempéries avec revêtement UV
Raccords en cuivre
Rivets dissimulés et ressorts en acier
Couche supérieure résistante aux intempéries avec revêtement UV
Raccords en cuivre
Rivets dissimulés et ressorts en acier
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois/cuivre |
|---|---|
| Longueur | 2 m |
| Largeur | 15 mm |
| Nombre d'éléments | 15 |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,15 € HT
/ unité
15,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours