Mètre pliant Stanley 0-35-305, Longueur: 2 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Gris

Mètre pliant Gravemat Duralumin Laiton

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-35-305
Rubix :5511-5028042
EAN :3253560353056
METRE PLIANT DURALUM 2M 0-35-305 (UC6-UU60)

Résumé technique

Matièrealliage aluminium
Longueur2 m
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : METRE PLIANT DURALUM 2M 0-35-305 (UC6-UU60)


Mesure pliante en alliage d'aluminium : anti-corrosion. Ressorts en laiton très résistants. Traitée antireflets. Gravure fine.

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage aluminium
Longueur2 m
Largeur15 mm
Typemesure pliante
Couleurgris
42,24 HT
/ unité
50,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours