Mètre pliant Facom DELA.401.00, Longueur: 2 m | Largeur: 16 mm

Mètre pliant synthétique classe III 2 mètres - 10 branches

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DELA.401.00
Rubix :0139-5006486
EAN :3170332030017
METRE PLIANT 2M SYNTHETIQUE - DELA.401.00 - (UC10)

Résumé technique

Matièresynthétique
Longueur2 m
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : METRE PLIANT 2M SYNTHETIQUE - DELA.401.00 - (UC10)


Le mètre pliant Facom en matériau synthétique offre une graduation sur les deux faces et les deux côtés, pour une lecture précise sans avoir à retourner l'outil. Ses 10 branches s'encliquètent précisément à 90° ou 180°.

Caractéristiques :
Le mètre pliant Facom se compose de 10 branches rigides non métalliques (en matière synthétique), chacune mesurant 200 mm. Les branches s'encliquètent parfaitement, permettant de former un angle droit ou de déplier l'outil à plat selon le besoin. La graduation est imprimée au recto et au verso sur les deux bords en millimètres, ce qui facilite la lecture dans les deux sens sans repositionner l'outil. La conception synthétique autorise le lavage, prolongeant ainsi la durée de vie de l'instrument dans les environnements salissants.

Spécifications :
- Classe de précision : III.
- Longueur totale déployée : 2 000 mm.
- Longueur d'une branche : 200 mm.
- Largeur des branches : 16 mm.
- Nombre de branches : 10.
- Poids net : 105 g.
- Matériau : synthétique.
- Marquage : double face, deux bords, graduation en mm.
- Rigidité : rigide.
- Angles d'encliquetage : 90° et 180°.

Normes :
- MID 2014/32/EU (classe de précision III) : directive européenne sur les instruments de mesure ; elle atteste la conformité du mètre pliant aux prescriptions légales pour une utilisation en métrologie légale au sein de l'Union européenne.

Points forts

- Double graduation recto verso : la graduation sur les deux faces et les deux bords accélère la prise de mesure.
- Encliquetage à 90° ou 180° : les branches se verrouillent dans la position choisie, limitant les erreurs de lecture.
- Matière synthétique lavable : l'entretien est facilité et la lisibilité des graduations préservée après nettoyage.

Applications

Ce type de mètre est plébiscité dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de la menuiserie, de la chaudronnerie et de la maintenance industrielle. En atelier comme sur chantier, il sert à relever des cotes intérieures, extérieures ou d'angle lors de la pose de structures, du traçage de pièces ou du contrôle dimensionnel d'éléments assemblés. La résistance au lavage le rend particulièrement adapté aux environnements exposés à la poussière, aux copeaux ou aux huiles légères. Sa conformité métrologique en fait également un choix approprié pour les contrôles soumis à des obligations réglementaires, notamment dans les domaines de la production en série ou du contrôle qualité.

Informations techniques


Attributs
Matièresynthétique
Longueur2 m
Largeur16 mm
Nombre d'éléments10
12,68 € HT
/ unité
15,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h