Mètre pliant Facom DELA.626.00, Longueur: 2 m | Largeur: 15 mm
Mètre pliant Duralumin Classe III 2 mètres - 10 branches
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DELA.626.00
Rubix :0139-5006489
EAN :3170332010156



Documents
Détails articles : METRE PLIANT 2M 10 BRANCHES - DELA.626.00 - (UC10)
Articulé en 10 branches pour une portée de 2 mètres, le mètre pliant Facom DELA.626.00 en Duralumin répond aux besoins de mesure sur de grandes longueurs.
Caractéristiques :
Le double marquage millimétrique, gravé chimiquement en profondeur sur les deux faces, résiste à l'abrasion et reste lisible après de nombreuses années d'utilisation. Les 10 branches s'articulent via des ressorts en laiton, matériau reconnu pour sa tenue dans le temps et sa résistance à la corrosion. La finition satinée du Duralumin réduit les reflets parasites pour faciliter la lecture en toutes conditions d'éclairage. L'alliage Duralumin combine une rigidité suffisante pour maintenir les branches déployées et une masse contenue, malgré la longueur de 2 mètres. La graduation recto-verso supprime toute contrainte de sens lors de la prise de mesure.
Spécifications :
- Classe : III.
- Longueur totale : 2 m.
- Nombre de branches : 10.
- Largeur des branches : 15 mm.
- Poids : 162 g.
- Matériau principal : Duralumin (alliage d'aluminium, cuivre, magnésium et manganèse).
- Matériau des ressorts : laiton.
- Finition : surface satinée.
- Marquage : millimétrique, double face, par gravure chimique profonde.
- Référence : DELA.626.00.
Normes :
- MID 2014/32/EU (classe III) : cette directive européenne sur les instruments de mesure certifie la conformité métrologique du mètre pliant, condition nécessaire pour une utilisation dans des contextes réglementés ou soumis à vérification officielle.
Caractéristiques :
Le double marquage millimétrique, gravé chimiquement en profondeur sur les deux faces, résiste à l'abrasion et reste lisible après de nombreuses années d'utilisation. Les 10 branches s'articulent via des ressorts en laiton, matériau reconnu pour sa tenue dans le temps et sa résistance à la corrosion. La finition satinée du Duralumin réduit les reflets parasites pour faciliter la lecture en toutes conditions d'éclairage. L'alliage Duralumin combine une rigidité suffisante pour maintenir les branches déployées et une masse contenue, malgré la longueur de 2 mètres. La graduation recto-verso supprime toute contrainte de sens lors de la prise de mesure.
Spécifications :
- Classe : III.
- Longueur totale : 2 m.
- Nombre de branches : 10.
- Largeur des branches : 15 mm.
- Poids : 162 g.
- Matériau principal : Duralumin (alliage d'aluminium, cuivre, magnésium et manganèse).
- Matériau des ressorts : laiton.
- Finition : surface satinée.
- Marquage : millimétrique, double face, par gravure chimique profonde.
- Référence : DELA.626.00.
Normes :
- MID 2014/32/EU (classe III) : cette directive européenne sur les instruments de mesure certifie la conformité métrologique du mètre pliant, condition nécessaire pour une utilisation dans des contextes réglementés ou soumis à vérification officielle.
Points forts
- La gravure chimique profonde maintient la lisibilité des graduations sur la durée, indépendamment des conditions d'utilisation.
- Les ressorts en laiton stabilisent chaque articulation et limitent le jeu mécanique entre les branches.
- La surface satinée améliore le contraste visuel des graduations en lumière directe ou rasante.
- Les ressorts en laiton stabilisent chaque articulation et limitent le jeu mécanique entre les branches.
- La surface satinée améliore le contraste visuel des graduations en lumière directe ou rasante.
Applications
Le mètre pliant DELA.626.00 s'adapte à un large éventail de métiers et d'environnements professionnels. Sa longueur de 2 mètres le rend particulièrement utile dans les activités suivantes :
- Bâtiment et second œuvre : pose de cloisons, de menuiseries intérieures et extérieures, relevé de hauteurs sous plafond.
- Plomberie et génie climatique : mesure de longueurs de tuyauteries, d'emplacements de percements et de réservations.
- Menuiserie et agencement : contrôle dimensionnel de panneaux, de meubles ou de structures bois.
- Maintenance industrielle et contrôle qualité : vérification de cotes sur équipements ou pièces d'assemblage, notamment dans les contextes soumis à traçabilité métrologique.
- Bâtiment et second œuvre : pose de cloisons, de menuiseries intérieures et extérieures, relevé de hauteurs sous plafond.
- Plomberie et génie climatique : mesure de longueurs de tuyauteries, d'emplacements de percements et de réservations.
- Menuiserie et agencement : contrôle dimensionnel de panneaux, de meubles ou de structures bois.
- Maintenance industrielle et contrôle qualité : vérification de cotes sur équipements ou pièces d'assemblage, notamment dans les contextes soumis à traçabilité métrologique.
Informations techniques
Attributs
| Matière | duralumine |
|---|---|
| Longueur | 2 m |
| Largeur | 15 mm |
| Type | folding ruler |
| Nombre d'éléments | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,59 € HT
/ unité
35,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h