Rapporteur d'angle SAM 710-R-6
RAPPORTEUR ANGLE GRANDE CAPACITE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :710-R-6
Rubix :0149-5201493
EAN :3272670532496
Documents
Détails articles : RAPPORTEUR ANGLE GRANDE CAPACITE
Répond au besoin de l'industrie mécanique générale.Acier chromé. Surface graduée chromée mate. Règle coulissante.Longueur de la règle : 400 mm. Diamètre de l'arc : 200 mm.Graduation de l'angle 10-170°.Livré avec un certificat de conformité.
Informations techniques
Attributs
| Type | rapporteur d'angle grande capacité |
|---|---|
| Taille | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,99 € HT
/ unité
209,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

