Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 523)
Entretien et réparation
(3 033)
Fixation et montage
(36 042)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 831)
Equipement
(13 740)
Usinage
(64 961)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 891)
Pneumatique et fluiditique
(60 484)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Outillage a main
(17 267)
Outillage electro portatif
(2 391)
Outillage pneumatique
(507)
Outillage specifique
(2 216)
Outillage divers
(143)
Mesure et contrôle
(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
Top ventes
(199)
Pieds à coulisse
(134)
Micromètres
(126)
Instruments de mesure intérieure
(88)
Instruments de mesure de profondeur
(46)
Comparateurs et mesure d'épaisseur
(125)
Appareils de mesure de longueur
(22)
Trusquins
(14)
Colonnes de mesure
(20)
Cales, piges, bagues, tampons et calibres
(266)
Supports, équipements auxiliaires
(315)
Jauges, clinquant
(354)
Mesure divers
(82)
Mesure de la surface
(5)
Mesure optique
(16)
Force, poids, vitesse, température et compteurs divers
(88)
Maintenance / entretien / accessoires
(290)
Voir Mesure et contrôle
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Supports, équipements auxiliaires
Équerres et vés
Rapporteur d'angle
RAPPORT. D'ANGLE 150 MM
Rapporteur d'angle Mitutoyo 187-907-10
Rapport. d'angle
Voir les informations techniques
Références
Mitutoyo :
187-907-10
Rubix :
0124-0828684
EAN :
4550501368971
Détails articles : RAPPORT. D'ANGLE 150 MM
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
411,05
€
HT
/
unité
493,26
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Rapporteur d'angle Facom 1885.00
Rapporteur d'angle SAM 710-R-2
Rapporteur d'angle SAM 710-R-6
Rapporteur d'angle Bosch GAM 220 (0601076500), Plage de mesure, minimum: 0 ° | Plage de mesure, maximum: 220 °
Rapporteur d'angle SAM 710-R-12
Rapporteur d'angle Feku 43400
Rapporteur d'angle Feku 319201, Plage de mesure, minimum: 0 ° | Plage de mesure, maximum: 180 °
Équerre Facom 819.200CLO, Précision: ± 5 + h/50 µm
Équerre GISS Cutline 892301, Précision: Niveau 2
Équerre Facom DELA.1257.02, Précision: Class II
Rapporteur d'angle Facom 1885.00
Équerre Facom DELA.1257.07, Précision: Class II
Équerre GISS Cutline 892299, Précision: Niveau 2
Équerre GISS Cutline 892298, Précision: Niveau 2
Équerre GISS Cutline 892300, Précision: Niveau 2