Équerre Facom DELA.1257.10

DELA.1257 - Equerres simples à chapeau - Classe II

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DELA.1257.10
Rubix :0139-5004547
EAN :3170332150586
EQUERRE CHAPEAU 90 CLASII 500MM DELA.1257.10

Résumé technique

Typecarrés simples avec base - classe ii

Documents

Détails articles : EQUERRE CHAPEAU 90 CLASII 500MM DELA.1257.10


Caractéristiques :
L’équerre simple à chapeau Facom DELA.1257 est un outil de contrôle et de traçage conçu pour garantir une précision fiable dans les travaux de métrologie, d’usinage ou de contrôle qualité. Sa conception en acier inoxydable assure une excellente résistance à la corrosion, même en environnement industriel humide. Dotée d’un chapeau rapporté vissé, elle permet un appui parfait à la fois sur le talon et sur la face, assurant un positionnement stable et une mesure juste.

Spécifications :
- Classe de précision II
- Couleur de la lame : acier
- Matériau de la lame : acier inoxydable.

Normes :
Cette équerre simple à chapeau Facom DELA.1257 est conforme aux normes européennes de Classe II, qui définissent les tolérances admissibles pour les instruments de mesure destinés aux contrôles généraux. Elle respecte également la norme NF E 11-103, qui spécifie les exigences relatives aux équerres de contrôle en métal utilisées pour vérifier l'équerrage. Ces tolérances garantissent une précision adaptée aux opérations de traçage, d’assemblage et de contrôle standard dans les environnements industriels.

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

- Assure un appui stable et précis grâce à son chapeau rapporté vissé ;
- Garantit des mesures fiables avec une précision de Classe II adaptée aux contrôles standards ;
- Résiste à la corrosion, même en environnement humide, grâce à sa conception en acier inoxydable ;
- Permet un positionnement exact sur les pièces à mesurer, limitant les erreurs de manipulation.

Applications

Cette équerre est recommandée pour les opérations de traçage, de contrôle d’équerrage et de vérification dans les ateliers mécaniques, les laboratoires de métrologie, et les chaînes de production. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de la mécanique générale, de la fabrication de pièces industrielles, de la maintenance et de l’ingénierie. Utilisable sur établi ou directement sur les pièces, elle convient pour les environnements où la précision et la fiabilité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Typecarrés simples avec base - classe ii
125,32 HT
/ unité
150,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h