Rapporteur d'angle Facom 1885.00
Rapporteur d'angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :1885.00
Rubix :0139-5170576
EAN :3148518336789
Documents
Détails articles : RAPPORTEUR D'AGNLE MECANICIEN 1885.00
Rapporteur d'angle
- Acier Inox rectifié.
- Base du secteur divisée en mm.
- Double division inversée de 0 à 180°.
- Ø du secteur : 85 mm.
- Longueur de la règle : 170 mm.
- Lecture facile par un index à l'intérieur d'une lumière.
Poids : 150 g. Diamètre 85mm.
- Acier Inox rectifié.
- Base du secteur divisée en mm.
- Double division inversée de 0 à 180°.
- Ø du secteur : 85 mm.
- Longueur de la règle : 170 mm.
- Lecture facile par un index à l'intérieur d'une lumière.
Poids : 150 g. Diamètre 85mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | rapporteur d'angle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,72 € HT
/ unité
38,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h