Équerre Facom 819.300CLO, Précision: ± 5 + h/50 µm

819.CLO - Equerres de précision à chapeau Inox - Classe 0

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :819.300CLO
Rubix :0139-5019059
EAN :3148512052081
EQUERRE CHAPEAU - CLAS.0 - 300MM 819.300CLO

Résumé technique

Typeéquerres de précision avec bouchon en acier inoxydable - calss 0
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EQUERRE CHAPEAU - CLAS.0 - 300MM 819.300CLO


L'équerre de précision à chapeau Facom 819.CLO est conçue pour les contrôles dimensionnels les plus rigoureux. Entièrement en acier inoxydable, elle garantit un angle de 90° d'une grande justesse pour les vérifications d'équerrage en atelier ou en métrologie.

Caractéristiques :
Cette équerre de précison est conçue en acier inoxydable pour résister à la corrosion et conserver ses propriétés géométriques dans le temps. Sa conception à chapeau assure une base stable et un appui franc sur les surfaces de référence. Les arêtes extérieures et les faces planes sont rectifiées pour garantir la planéité et l'équerrage du contrôle. Chaque équerre est contrôlée selon les standards de la classe 0 pour une précision constante, même dans un environnement industriel. Plusieurs modèles sont disponibles afin de s'adapter à différentes tailles de pièces et configurations d'usinage.

Spécifications :
- Référence gamme : 819.CLO.
- Matériau : acier inoxydable.
- Précision : ± 5 + h/50 µm (h = hauteur en mm)
- Angle : 90 degrés (π/2 radians).
- Classe de tolérance : Classe 0.
- Modèles disponibles (hauteur x largeur) : 75 × 50 mm, 100 × 70 mm, 150 × 100 mm, 200 × 130 mm, 300 × 200 mm

Normes :
- Conforme à la norme DIN 875, norme allemande spécifiant les tolérances maximales d’équerrage, c’est-à-dire la déviation admissible entre deux surfaces supposées perpendiculaires à 90°.
- Respecte la norme française NF E 11-103, qui fixe les caractéristiques dimensionnelles et qualitatives des équerres d’acier utilisées en métrologie.

Points forts

- Stabilité dimensionnelle durable grâce à la conception en acier inoxydable.
- Contrôle précis des angles droits conformément à la classe 0.
- Surfaces rectifiées assurant la planéité et la répétabilité des mesures.
- Base à chapeau facilitant la mise en appui stable sur les pièces à vérifier.

Applications

S'utilise dans les ateliers de mécanique, de maintenance et de fabrication pour les opérations de contrôle dimensionnel et d'alignement. Convient aux postes de métrologie, aux bancs de contrôle, ainsi qu'aux environnements de production où la justesse des angles droits est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Typeéquerres de précision avec bouchon en acier inoxydable - calss 0
Précision± 5 + h/50 µm
Matièrestainless steel
Longueur de branche300 mm
508,70 HT
/ unité
610,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h