Gilet workwear Portwest CD876NVRL, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Rampe alu Charge 1250Kg/rampe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :CD876NVRL
Rubix :J432-6319569
Fabricant :CD876NVRL



Documents
Détails articles : GILET SOFTSHELL WX2 NAVY L
Rampe aluminium - Charge max 1250Kg/rampe- Jeu de 2 rampes
Points forts
Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
doublure collée en micro polaire
Respirant, résistant au vent et à l'eau
Cordon de serrage
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
5 poches pour plus de rangement
Poche poitrine zippée
2 poches latérales
Poche intérieure pour un rangement sûr
Protège-menton pour plus de confort
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
* Design communauté Européenne enregistré
doublure collée en micro polaire
Respirant, résistant au vent et à l'eau
Cordon de serrage
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
5 poches pour plus de rangement
Poche poitrine zippée
2 poches latérales
Poche intérieure pour un rangement sûr
Protège-menton pour plus de confort
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
* Design communauté Européenne enregistré
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 280 g/m² |
| Matière | tissu extérieur : softshell 2 couches 100% polyester grs collée à 100% polyester grs micro polaire 280g<br/><br/>tissu contrastant : 93 % polyester, 7 % élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 40,41 €
35,90 € HT
/ unité
43,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
Taille
l