Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000113
Rallonges de mât inférieur 3M™ DBI-SALA® Davit High Capacity pour mâts supérieurs réglables
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8000113
Rubix :0520-6173008
Fabricant :7100311254
EAN :3660570051757
Détails articles : EXTENSION DE MAT HC
Peut être combiné avec le bras de davit 3M™ DBI-SALA® pour espaces confinés HC afin de former un système de soutien à grande portée pour les opérations de sauvetage et l’assistance au travail dans les espaces confinés ; version galvanisée avec revêtement en poudre pour la protection contre la corrosion ; disponible en différentes longueurs ; pour une utilisation avec les systèmes Davit 3M™ DBI-SALA® et les bases 3M™ DBI-SALA® HC (High Capacity) ; conception légère et portable ; conforme aux exigences des normes EN795:2012, EN1496:2006, CEN/TS 16415:2013 et AS/NZS 5532:2013 lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un système complet ; doté d’un revêtement en poudre vert fluorescent très visible ; remplace la référence fabricant 8568002
Points forts
La rallonge de mât 3M™ DBI-SALA® pour espaces confinés HC (High Capacity) est fabriquée en aluminium et en acier galvanisé revêtu de poudre. Ce composant est utilisé pour modifier la hauteur d’un système de bras de davit. Lorsqu’il est utilisé dans le cadre de notre système complet, ce produit est certifié conforme aux normes EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012 et répond aux exigences de la directive machines 2006/42/CE pour la manutention de matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | 3m dbi-sala rallonge de mât inférieur davit hc 84 cm 8000113 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 833,64 € HT
/ unité
2 200,37 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


