Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000115

Extensions de mât inférieur High Capacity pour mât supérieur réglable 3M™ DBI-SALA® Davit

Voir les informations techniques

Références

3M :8000115
Rubix :0520-6173009
Fabricant :7100311256
EAN :3660570051771
EXTENSION DE MAT HC

Résumé technique

Type3m dbi-sala untermast davit hc 140cm 8000115

Détails articles : EXTENSION DE MAT HC


Peut être combiné avec le bras Davit 3M™ DBI-SALA® pour espaces confinés HC afin de former un système de support à grande portée pour les opérations de sauvetage et de soutien au travail dans les espaces confinés ; version galvanisée avec revêtement en poudre pour la protection contre la corrosion ; disponible en différentes longueurs ; pour une utilisation avec les systèmes Davit 3M™ DBI-SALA® et les bases 3M™ DBI-SALA® HC (High Capacity) ; conception légère et portable ; conforme aux exigences de EN795:2012, EN1496:2006, CEN/TS 16415:2013 et AS/NZS 5532:2013 lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un système complet ; doté d’un revêtement en poudre vert fluorescent très visible ; remplace le numéro fabricant 8568002

Points forts

La rallonge de mât 3M™ DBI-SALA® pour espaces confinés HC (High Capacity) est constituée d’aluminium et d’acier galvanisé avec revêtement en poudre. Cette pièce est utilisée pour modifier la hauteur d’un système de bras Davit. Lorsqu’il est utilisé dans le cadre de notre système complet, ce produit est certifié selon EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012 et répond aux exigences de la directive machines 2006/42EC pour la manutention de matériaux.

Informations techniques


Attributs
Type3m dbi-sala untermast davit hc 140cm 8000115
2 494,39 € HT
/ unité
2 993,27 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours