Références
Rubix :4861-4052199
Fabricant :67180436

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Détails articles : RACLEUR DP7 70X80X5/7 TYPE AM45 ARMATURE METAL NOYE
Racleur dp7 70x80x5/7 type am45 armature metal noye
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,74 € HT
/ unité
29,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours