Références
Freudenberg Sealing Technologies :40422099
Rubix :H768-4162822
Fabricant :40422099


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 48,6 mm |
| Hauteur | 6,5 mm |
Détails articles : RACLEUR SANS ARMATURE AU95 40X48,6X5,3/6,5
Racleur sans armature au95 40x48,6x5,3/6,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 48,6 mm |
| Hauteur | 6,5 mm |
| Exécution | pu6 |
| Matière | 95 au v142 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,13 € HT
/ 5 unités
54,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours