Références
Dichtomatik :67180355
Rubix :9813-4010231
Fabricant :67180355




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Détails articles : RACLEUR ARMATURE METAL/NBR 50X60X7/10
Points forts
-Bonne capacité d'essuyage de la saleté
Aucun trou de décompression requis
Particulièrement adapté aux vitesses de course élevées
Espace d'installation ouvert axialement, facile à fabriquer
L'anneau angulaire métallique n'offre qu'une petite surface d'attaque pour les fluides corrosifs
Conception fiable avec un large spectre d'application pour les applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés
Aucun trou de décompression requis
Particulièrement adapté aux vitesses de course élevées
Espace d'installation ouvert axialement, facile à fabriquer
L'anneau angulaire métallique n'offre qu'une petite surface d'attaque pour les fluides corrosifs
Conception fiable avec un large spectre d'application pour les applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés
Applications
Hydraulique;Vérins standard
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Exécution | am43 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,63 € HT
/ unité
15,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours