Références
Freudenberg Sealing Technologies :40421801
Rubix :H768-4073085
Fabricant :40421801


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 53 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Détails articles : JOINT RACLEUR 45 - 3 / 45X53X4 / 7
Joint racleur 45 - 3 / 45x53x4 / 7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 53 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Exécution | asob |
| Matière | 88 nbr 101 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,60 € HT
/ 5 unités
255,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours