Racleur Freudenberg Sealing Technologies 40421707
AS 50 65 7 88NBR 40422023
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421707
Rubix :H768-4073135
Fabricant :40421707




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Hauteur | 4 mm |
Détails articles : JOINT RACLEUR 32X45X4 / 8
Joint racleur 32x45x4 / 8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Hauteur | 4 mm |
| Exécution | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,54 € HT
/ unité
51,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h