Racleur Dichtomatik 67180335

Joint racleur avec armature métallique (A M 43 NBR 90)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67180335
Rubix :9813-4010161
Fabricant :67180335
RACLEUR ARMATURE METAL/NBR 20X30X4/6

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur30 mm
Hauteur6 mm

Détails articles : RACLEUR ARMATURE METAL/NBR 20X30X4/6


Le joint AM 43 est un joint racleur simple effet. Sa pression de contact sur la tige du vérin élimine les impuretés pendant le mouvement de rentrée. Une armature métallique est vulcanisée sur le diamètre extérieur du corps en élastomère.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur30 mm
Hauteur6 mm
10,94 € HT
/ unité
13,13 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
10,94 € HT / unité
5 à 9
8,09 € HT / unité
10 à 19
6,91 € HT / unité
20 à 99
5,85 € HT / unité
100 et plus
4,86 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (20) jours