Raccord rapide pour soudage flamme Saf-Fro W000011002, Type: Raccord quickmatic f gc 6,3/10 gc d.6,3/10 | Gaz: Gaz

Raccords rapides QUICKMATIC auto-obturants

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Saf-Fro :W000011002
Rubix :0160-7029423
EAN :3278640414786
RACCORD QUICKMATIC F GC 6,3/10 GC D.6,3/10

Résumé technique

Typeraccord quickmatic f gc 6,3/10 gc d.6,3/10
Gazgaz

Documents

Détails articles : RACCORD QUICKMATIC F GC 6,3/10 GC D.6,3/10


Les raccords rapides QUICKMATIC se montent entre tuyaux ou en sortie de détendeur. La partie femelle du raccord se trouve toujours en amont, elle assure deux fonctions principales : le verrouillage pendant le fonctionnement la fermeture automatique de l'alimentation en gaz lors du désaccouplement (raccord auto-obturant).

Points forts

Normes : EN 561 ISO 7289.

Applications

Ils permettent la connexion rapide des tuyaux entre eux.

Informations techniques


Attributs
Typeraccord quickmatic f gc 6,3/10 gc d.6,3/10
Gazgaz
47,58 HT
/ unité
57,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.