Raccord rapide pour soudage flamme Weldline W000011008, Type: Embout femelle | Gaz: Gaz combustible
COUPLIN QUICKMATIC FG F 16X1,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000011008
Rubix :0162-7036700
EAN :3278640414953
Documents
Détails articles : RACCORD QUICKMATIC F GC 16X150 G
Raccords rapides bi-étagés pour montage entre tuyaux de diamètre intérieur 6,3 mm ou 10 mm.Equipés de clapets auto-obturants permettant l'arrêt du gaz lors du désaccouplement.Permet la connection/ déconnection rapide des matériels sur une installationL
Raccord femelle gaz combustibles 16x150.
Informations techniques
Attributs
| Type | embout femelle |
|---|---|
| Gaz | gaz combustible |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,30 € HT
/ unité
48,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
