Raccord rapide pour soudage flamme Saf-Fro W000011005, Type: Connecteur mâle | Modèle: QUICKMATIC II | Gaz: Gaz combustible

Raccords rapides QUICKMATIC auto-obturants

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Saf-Fro :W000011005
Rubix :0160-7029053
EAN :3278640414816
RACCORD QUICKMATIC M GC 6,3/10

Résumé technique

Typeconnecteur mâle
Modèlequickmatic ii
Gazgaz combustible

Documents

Détails articles : RACCORD QUICKMATIC M GC 6,3/10


Les raccords rapides QUICKMATIC se montent entre tuyaux ou en sortie de détendeur. La partie femelle du raccord se trouve toujours en amont, elle assure deux fonctions principales : le verrouillage pendant le fonctionnement la fermeture automatique de l'alimentation en gaz lors du désaccouplement (raccord auto-obturant).

Points forts

Normes : EN 561 ISO 7289.

Applications

Ils permettent la connexion rapide des tuyaux entre eux.

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur mâle
Modèlequickmatic ii
Gazgaz combustible
12,58 HT
/ unité
15,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.