Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Prevost PPS1 TT2012
Raccord Té fileté PPS1 TT
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :PPS1 TT2012
Rubix :0334-2290761
Fabricant :PPS1 TT2012
EAN :3660058302197


Résumé technique
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | 20 |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : TE FILETE FEMELLE POUR TUBE D.EXT.=20 FEMELLE BSPP =G 1/2
100 % aluminium
-La gamme de réseaux d’air comprimé PREVOST PIPING SYSTEM 100 % aluminium, comprend des
tubes et des raccords, compacts, légers et résistants.
Ils s’installent facilement et rapidement pour une mise en pression immédiate.
-La tenue du tube dans le raccord est assurée par le système : "PPS Grip Concept".
Le PPS Grip Concept repose sur une bague en acier inox dont les griffes pénètrent dans l’aluminium.
L’étanchéité est obtenue par un nouveau joint profilé, lubrifié, avec un design et des caractéristiques optimisés.
Elle reste parfaite même dans les conditions les plus sévères.
-La gamme de réseaux d’air comprimé PREVOST PIPING SYSTEM 100 % aluminium, comprend des
tubes et des raccords, compacts, légers et résistants.
Ils s’installent facilement et rapidement pour une mise en pression immédiate.
-La tenue du tube dans le raccord est assurée par le système : "PPS Grip Concept".
Le PPS Grip Concept repose sur une bague en acier inox dont les griffes pénètrent dans l’aluminium.
L’étanchéité est obtenue par un nouveau joint profilé, lubrifié, avec un design et des caractéristiques optimisés.
Elle reste parfaite même dans les conditions les plus sévères.
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | 20 |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Profil | t |
| Raccordement 2 | g1/2 (femmina) |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,10 € HT
/ unité
32,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours