Raccord cannelé pour tuyau avec filetage SMC KAH04-06

Raccord série KAH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KAH04-06
Rubix :0338-2091816
RACCORD KAH04-06

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé (corps);polybutylène téréphtalate (corps);laiton nickelé (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);laiton nickelé (guide);acier inoxydable 304 (guide);polybutylène téréphtalate (guide);polybutylène téréphtalate (collet);caoutchouc butadiène nitrile (joint torique);polybutylène téréphtalate (bouton de déverrouillage);caoutchouc butadiène nitrile (joint d'étanchéité)
Raccordement 1tube o.d. 04 (ø4 mm)
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD KAH04-06


La série KA de raccords instantanés anti-statiques offre une option de montage et de retrait des pièces en seul clic. La série KA peut être employée dans les applications sans cuivre et pour le vide (jusqu'à max. -100 kPa). Les corps et les joints utilisés pour les raccords sont en résine conductrice. La série KA est ignifuge (standard UL94, V-0).
Raccord antistatique serie ka

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé (corps);polybutylène téréphtalate (corps);laiton nickelé (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);laiton nickelé (guide);acier inoxydable 304 (guide);polybutylène téréphtalate (guide);polybutylène téréphtalate (collet);caoutchouc butadiène nitrile (joint torique);polybutylène téréphtalate (bouton de déverrouillage);caoutchouc butadiène nitrile (joint d'étanchéité)
Raccordement 1tube o.d. 04 (ø4 mm)
Pression maxi de service10 bar
Raccordement 2tube o.d. 06 (ø6 mm)
Température mini0 °C
Température maxi40 °C
Type de filetagemétrique
101,70 € HT
/ 10 unités
122,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours