Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo B-3/8

Bouchon obturateur B

Voir les informations techniques
Références
Festo :B-3/8
Rubix :0326-2057474
Fabricant :3570
EAN :4052568008369
BOUCHON B-3/8 3570
Résumé technique
Matièreacier galvanisé (bouchon d'obturation) ; polyamide, polyuréthane thermoplastique (joint torique)
Raccordement 13/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON B-3/8 3570


Bouchon obturateur B-3/8 selon DIN 908, avec bague d'étanchéité. Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)

Informations techniques


Attributs
Matièreacier galvanisé (bouchon d'obturation) ; polyamide, polyuréthane thermoplastique (joint torique)
Raccordement 13/8
Profilhexagone interne (af 8)
Raccordement 2non applicabile (tappo di chiusura; è specificata solo la porta 1)
Type de filetagebsp
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,00 HT
/ 10 unités
52,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h