Raccord instantané hydraulique Mecaline 884814
Raccord istantanes graissage (80 bar) coude orientable MÂLE conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884814
Rubix :P600-2457961
EAN :3660338381584

Documents
Détails articles : RACCORD GRAISSAGE D04 M10 COUDE ORIENTABLE
Série de raccord instantané en Laiton nickelé conçu pour garantir la connection jusqu’à 80 bar dans le domaine du graissage centralisé. Température : -20° C à +70° C
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord graissage d04 m10 coude orientable |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | m10x1 '' |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,30 € HT
/ 10 unités
36,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
