Raccord instantané hydraulique Mecaline 884802
Raccord istantanes graissage (80 bar) coude fixe MÂLE conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884802
Rubix :P600-2457971
EAN :3660338381485

Documents
Détails articles : RACCORD GRAISSAGE D04 M6 COUDE FIXE
Série de raccord instantané en Laiton nickelé conçu pour garantir la connection jusqu’à 80 bar dans le domaine du graissage centralisé. Température : -20° C à +70° C
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord graissage d04 m6 coude fixe |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | m6x1 '' |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,43 €
2,29 € HT
/ unité
2,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
