Raccord instantané hydraulique Mecaline 884811

Raccord istantanes graissage (80 bar) coude orientable MÂLE conique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884811
Rubix :P600-2457964
EAN :3660338381553
RACCORD GRAISSAGE D04 1/8R COUDE ORIENTABLE

Résumé technique

Typeraccord graissage d04 1/8r coude orientable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD GRAISSAGE D04 1/8R COUDE ORIENTABLE


Série de raccord instantané en Laiton nickelé conçu pour garantir la connection jusqu’à 80 bar dans le domaine du graissage centralisé. Température : -20° C à +70° C

Informations techniques


Attributs
Typeraccord graissage d04 1/8r coude orientable
Diamètre de filetage (pouce)r1/8 ''
Matièrelaiton nickelé
Diamètre extérieur du tube4 mm
Promotion
Au lieu de 3,19 €
2,99 € HT
/ unité
3,59 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h