Raccord instantané pneumatique SMC KQP-10

Raccord instantane

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQP-10
Rubix :0338-2051128
Fabricant :KQP-10
BOUCHON D.10 KQP-10

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince et bouton de déclenchement);nbr (joint);acier inoxydable 304, nbr (joint)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON D.10 KQP-10


Les raccords KQ uni-fit one-touch ne nécessitent qu'un serrage à la main pour l'assemblage et un serrage de la clé pour obtenir une étanchéité positive en 1/3 du temps des raccords conventionnels. La conception innovante permet d'utiliser les raccords uni-fit one-touch avec des filetages NPT, NPTF, RC(PT) et G(PF), ce qui rend la conception uni-fit à la fois polyvalente et permet de gagner du temps. Les raccords KQ permettent d'obtenir des hauteurs identiques lorsqu'ils sont utilisés dans des collecteurs ou d'autres applications côte à côte, ce qui améliore l'aspect de votre équipement ? Les raccords KQ sont disponibles sur commande par multiples de 10.
Raccord instantane

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince et bouton de déclenchement);nbr (joint);acier inoxydable 304, nbr (joint)
Raccordement 210
Diamètre tube10 mm
21,90 € HT
/ 10 unités
26,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h