Raccord instantané pneumatique SMC KQ2T08-02A

Tee

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2T08-02A
Rubix :0338-2504325
Fabricant :KQ2T08-02A
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 11/4
Raccordement 28
81,20 € HT
/ 10 unités
97,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours