Références
Festo :LCN-M5-PK-3
Rubix :0326-2030521
Fabricant :12257
EAN :4052568021443

Résumé technique
| Matière | zinc moulé sous pression / aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | tubing o,d, 4mm |
Détails articles : RACCORD COUDE CANNELE LCN-M5 PK-3 12257
Raccord coudé cannelé LCN-M5-PK-3 orientable, avec joint Diamètre nominal=2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé sous pression / aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | tubing o,d, 4mm |
| Raccordement 2 | m5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,40 € HT
/ 10 unités
206,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours