Raccord instantané pneumatique Festo QST-G3/8-16

Raccord en T emboîtable

Voir les informations techniques
Références
Festo :QST-G3/8-16
Rubix :0326-2215720
Fabricant :186349
EAN :4052568076153
RACCORD EN T QST-G3/8-16 ENFICHABLE QUICK STAR 186348
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN T QST-G3/8-16 ENFICHABLE QUICK STAR 186348


Raccord enfichable en T QST-1/2-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 216
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,67 HT
/ unité
45,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours