Raccord instantané pneumatique Festo QSYL-G1/4-6

Raccord en Y à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSYL-G1/4-6
Rubix :0326-2572886
Fabricant :186191
EAN :4052568039950
RACCORD BANJO Y QSYL-G1/4-6

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO Y QSYL-G1/4-6


Raccord banjo Y QSYL-G1/4-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
6,88 € HT
/ unité
8,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours