Raccord instantané pneumatique Prevost IRC 081153
Raccord rapide standard IRC08
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :IRC 081153
Rubix :0334-2006087
Fabricant :IRC 081153
EAN :3660058009881



Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB8 INOX/PL A-R BOUTON PS12 M1/2 CY
Léger: 120 gr Température :- 15°C + 70°C Conditionnement : 5 pièces Matière : Composite insert acier inox Débit sous 6 bar : DP 0.6b - 1950 l/mn
Applications
Utilisation : Outil pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Matière | composite |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Raccordement 2 | 33 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,20 € HT
/ 5 unités
365,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
