Références
Festo :TCN-1/8-PK-3
Rubix :0326-2579985
Fabricant :11961
EAN :4052568021313

Détails articles : RACCORD CANNELE EN T TCN-1/8-PK- -3
Raccord cannelé en T TCN-1/8-PK-3 pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, PR, avec joint, orientable Diamètre nominal=2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Raccordement 2 | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,80 € HT
/ 10 unités
287,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours