Raccord instantané pneumatique Festo CRQST-1/8-8

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques
Références
Festo :CRQST-1/8-8
Rubix :0326-2580112
Fabricant :164203
EAN :4052568073237
RACCORD ENFICHABLE EN T CRQST-1/ /8-8
Résumé technique
Matièreacier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T CRQST-1/ /8-8


Raccord enfichable en T CRQST-1/8-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 28
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,07 HT
/ unité
153,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours