Références
Festo :NPQH-LL-G38-Q10-P10
Rubix :0326-2562579
Fabricant :578269
EAN :4052568059729

Résumé technique
| Matière | laiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE LONG NPQH-LL-G38-Q10-P10
Raccord coudé long NPQH-LL-G38-Q10-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=8,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,40 € HT
/ 10 unités
132,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours