Références
Festo :QSR-1/8-4
Rubix :0326-2580388
Fabricant :153401
EAN :4052568034412

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD TOURNAN QSR-1/8-4
Raccord instantané, pivotant QSR-1/8-4 pivotant sur 360°, avec roulement à billes, filetage mâle avec Hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=2,1 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=toute, Taille du conteneur=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,64 € HT
/ unité
31,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours