Raccord instantané pneumatique Camozzi 1510 6/4-3/8

Connecteur mâle métrique-BSPT

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :1510 6/4-3/8
Rubix :3294-2302588
Fabricant :1510 6/4-3/8
RACCORD COIFFE LAITON NI DROIT M3/8 CO TUBE 6X4

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COIFFE LAITON NI DROIT M3/8 CO TUBE 6X4


Les raccords instantanés de la série 1000 peuvent être facilement installés. Les écrous de blocage peuvent être serrés à la fois manuellement et avec une clé, même dans le cas de tuyaux rigides comme le PA ou le polyester Hytrel. La forme spéciale du cône de guidage garantit que le tube ne peut pas être coupé accidentellement.

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1r 3/8
Raccordement 26
2,20 HT
/ unité
2,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h