Raccord enfichable - Connecteur Camozzi 7540 4

Raccord en T 7540

Voir les informations techniques
Références
Camozzi :7540 4
Rubix :3294-2202925
Fabricant :7540-4
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 4
Résumé technique
Raccordement 14
Matièretechnopolymere
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 4


Matériaux : corps technopolymère, insert laiton, pince laiton nickelé, joint torique NBR
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé
Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )

Informations techniques


Attributs
Raccordement 14
Matièretechnopolymere
Longueur33 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 24
Température maxi60 °C
Pression de service16 bar
Diamètre extérieur du tube métrique4 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,97 HT
/ unité
4,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h