Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853198

UNION INÉGALE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853198
Rubix :C600-2176911
EAN :3660338093647
RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D8 TUBE 6

Résumé technique

Raccordement 18
Matièrepolymère
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D8 TUBE 6


Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.
858826 12-6 Corps en métal

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18
Matièrepolymère
Longueur41,6 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 26
Température maxi80 °C
Pression de service15 bar
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique6 mm
2,97 € HT
/ unité
3,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h