Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853158

UNION ÉGALE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853158
Rubix :C600-2176724
EAN :3660338093326
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 12

Résumé technique

Raccordement 112
Matièrepolymère
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 12


Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 112
Matièrepolymère
Longueur48,6 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 212
Température maxi80 °C
Pression de service10 bar
Diamètre extérieur du tube métrique12 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique12 mm
6,26 € HT
/ unité
7,51 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h