Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853204
Bouchon pour raccord instantané
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853204
Rubix :C600-2176663
EAN :3660338093692

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE BOUCHON TUBE MALE D4
Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | corps en polymère h |
| Longueur | 28 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 15 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,40 € HT
/ 5 unités
4,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h