Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853171
COUDE ÉGALE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853171
Rubix :C600-2176741
EAN :3660338093425

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 6
Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 6 |
|---|---|
| Matière | corps en polymère h |
| Longueur | 18,8 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Couleur | noir |
| Raccordement 2 | 6 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 15 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 6 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,87 € HT
/ unité
4,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h