Références
Varta :2006101414
Rubix :1286-5256115
EAN :4008496556267

Détails articles : HEAVY DUTY AA X4 (BLISTER DE 4)
SUPER LIFE R6x4 (blister)
Applications
Energie fiable pour lesappareils à faible consommation
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,5 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 4 |
| Longueur | 50,5 mm |
| Température maxi | 50 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,32 € HT
/ 12 étuis
66,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
